- 銅 槌目入 コーヒーポット EBM(江部松商事) 27791515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅 槌目入 コーヒーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)1500
内容量1個注文コード27791515品番-
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
容量(mL)1500寸法A(mm)96寸法B(mm)115高さ(mm)220種別10人用 1500ccEBM品番1754200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする