- 18-8 エクストラ ケットル EBM(江部松商事) 27792818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 エクストラ ケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27792818品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別2.8L深さ(mm)140底径(Φmm)160口径(mm)95外径(mm)195EBM品番4232510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする