- 18-8 エクセレントシェフ IH笛吹きケットル EBM(江部松商事) 27792827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 エクセレントシェフ IH笛吹きケットル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27792827品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
容量(L)2.5種別2.5L深さ(mm)110底径(Φmm)195口径(mm)92外径(mm)230EBM品番2864210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27792827-88840394-- 18-8 リネアモニカ笛吹きケトル 竹井器物製作所 8884039418-8 リネアモニカ笛吹きケトル竹井器物製作所1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする