LG101_470 プラキラ トライタン ゆらぎタンブラー EBM(江部松商事) 27825989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラキラ トライタン ゆらぎタンブラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード27825989品番LG101_470
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
容量(mL)
470
種別
ブルー L
外寸(mm)
Φ90×H139
EBM品番
1916820
材質
PCT樹脂
色
ブルー
耐熱温度(℃)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27825903
2020-09-06
用途: お酒を飲むときなど
その他業種

普通コップの上面は平らにできていますが これは特別の形に出来ていて吃驚しました
だが使ってみて、非常に飲みやすく うまく設計したものと 感心しております
有難うございました

対象商品 : 27825903
2020-02-21
用途: 休憩時
石川県倉庫協会 様(運輸・通信業)

従来、ガラスのコップを使っていましたが、トライタンに変えてからは割れる心配もなく、軽くて使いやすいです。また、飲み口の部分がウェーブになっているため、非常に飲みやすいです。なかなか壊れることはないと思いますが、追加等の時はリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする