※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 源平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
0.6
0.6
1.8
3.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
一つの鍋で二つの味が楽しめます。
容量(L)
0.6
仕様
内面フッ素加工
種別
18cm
質量(kg)
0.6
内径(Φmm)
154
深さ(mm)
55
板厚(mm)
3.5
EBM品番
7497500
外径(cm)
18
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。