※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
三層鋼 プルコギ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27852546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
種別
30cm
質量(kg)
0.9
内径(Φmm)
285
外径(Φmm)
350(300)
深さ(mm)
40
EBM品番
3666900
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。