※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ダッカルビ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27852573
品番
92986184
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
材質
アルミ
種別
四ツ切
寸法(mm)
(内鍋)215
質量(kg)
2
外径(Φmm)
325
深さ(mm)
59
板厚(mm)
7
底径(Φmm)
170
EBM品番
1616200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。