曜日別特売
OMSD-10.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913918

OMSD-10.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913918
OMSD-10.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913918
OMSD-10.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913918
モノタロウ

ストレートドリル 高耐久

(200件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.5
注文コード
27913918
品番
OMSD-10.5
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!

用途
穴あけ作業に。
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
100
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
10.5
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
ねじれ角(°)
29
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
ドリル径公差(mm)
+0、-0.027
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:200
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: オーディオ無線機の製作の穴開けの穴開け
サービス業

安くて何回もいろいろなサイズを購入してますがよい商品です
これからもいろいろなサイズを購入していく予定です

対象商品 : 27913665
2026-08-26
用途: 車、バイクでのDIY作業
飲食業

特に問題なく使用できます。サイズが細かいので助かります。耐久性がどれくらいかまだわかりませんがシャープナーも一緒に購入したので研ぎながら使えればいいかなと思います。

2026-08-06
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

バイクのステップ位置変更の為、厚さ8mmの炭素鋼に使用。きれいに開きました。径が大きくなってくると値段も上がりますが、さすがモノタロウです。

2026-06-11
用途: トグラー使用の為の石膏ボード穴あけ用

石膏ボードに対しては余裕で穴あけ出来ます、値段も手ごろで満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 27913735
2026-06-04
用途: 椎茸の菌打ちに
農・林・水産業

椎茸菌専用のドリルは、すぐに掘れなくなりますが、鉄工用は長持ちします

サイズもピッタリで助かりました

対象商品 : 27913069
2026-07-04
用途: 薄鉄板にビスの下穴を開けるため

値段の割には早くきれいに開きましたが5.6個開けると段々と時間が掛かるようになりました。でもコスパは良いと思います。

1が参考にしています
2026-05-20
用途: 耐久性は分かりません

耐久性は分かりませんが初期の削り心地はいい印象です。

対象商品 : 27913936
2026-01-20
用途: 絶妙な穴径が欲しい環境で使用
個人のお客様

絶妙な穴径が必要な環境下で使用しました。
価格的にも性能的にも良かったと思います。
入れ物もシンプルで良いしこの先ドリルで
購入するなら良い製品と感じました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする