パナロケース
パナロケースの 物品棚/収納用品
パナロケースの ツールボックス/ツールバッグ
パナロケースの 樹脂製(プラスチック)
パナロケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28510827
品番
M004V
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
質量(kg)
0.62(ウレタン付)
外形寸法(mm)
350×230×86
内寸法(mm)
316×195×81
用途
革新的な防水ケース
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブラック
耐熱温度(℃)
-10〜80
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません