曜日別特売
HT 2 M50X1 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 28570415

代表画像

ハンドタップ HT

(27件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M50×1
注文コード
28570415
品番
HT 2 M50X1 1.5P
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M50×1
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
217-0866
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
49.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
30
呼び
50
全長L(mm)
130
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
40
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;48.917、MAX:49.153
寸法lk(mm)
四角部:35
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-18
用途: 手作業でのねじ切り作業
教育・研究機関

以前から信頼しているメーカーなので、今回も切れ味は抜群で大満足です。あとは耐久性が高く、長く愛用できることを期待しています。

1人が参考にしています
2026-04-23
用途: 製品の製作
猪爪精密製作所 様(製造業)

あまり一般で使わないサイズなので弊社の在庫が使用中に破損し納期の無い中で当日出荷していただき助かりました。
製品といたしましてはYAMAWAの品物なので信頼できる製品です。

2025-08-23
用途: ネジ穴
医療・福祉・介護関連業

ネジ穴の切り直しに使いました。
切れ味よく綺麗に切り直しができています。
ネジがハマりやすくなって良かったと思います。

対象商品 : 04490464
2024-04-06
用途: ハンドタップの際に使用
製造業

M1.4ポイントタップのヘビーユーザーです。こちらの商品で間違いありません。

対象商品 : 52893164
2023-09-01
用途: 旧車ネジ穴の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

文句のつけどころのないクオリティーで、流石タップメーカーです。他のメーカーとは比較にならない高精度と、切れ味です。マイナーサイズなのですが、取り扱いいただき大変感謝いたします。中タップ等もあると非常嬉しいです。

対象商品 : 37049835
2022-08-28
用途: ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワの製品ですので,切れ味も良く,安心して使用できると思います.

対象商品 : 37041067
2022-08-31
用途: M2ネジ切削用
教育・研究機関

ハンドタップ用として購入。切れ味も期待通りであり、まあまあであった。

対象商品 : 40808284
2022-01-07
用途: インチネジ用タップ
株式会社アドバンスパワー 様

ミスミで購入しているバナナプラグのネジ部が、インチネジの為購入しました。
穴開けは貫通穴なので問題無く使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする