曜日別特売
60N ベンチグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所) 28575619

60N ベンチグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所) 28575619
60N ベンチグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所) 28575619

ベンチグラインダー砥石

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28575619
品番
60N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
ベンチグラインダー用交換砥石
粒度
#60
厚さ(mm)
19
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28575628
2022-12-02
用途: ホムセンの安価グラインダー砥石の交換用

新品の安価グラインダーが4000円くらいなので丸ごと買い替えも考えましたがもったいない感じもしたので安価な砥石をお試し購入してみました。結果的に良かったです。何も問題無いです。荒削りには充分なのでお勧めです。中央の穴の径だけ注意すれば汎用性は高いのでDIYレベルでしたら充分です。

対象商品 : 28575619
2022-11-06
用途: ドリル他刃研ぎ
製造業

砥石の先が角度がついておりは研ぎにはそのまま使えます。但し60番なので自分的にはもう少し細かなものが良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする