代表画像
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの その他プーリー
”SPプーリー” SPZ 溝数5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699949
品番
SPZ112-5
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-5309
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
5
適合ベルト
3V、M、SPZ
データム径(mm)
112
図面番号
18