メイン画像
DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 物品棚/収納用品
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
タフシステム2.0 トレー 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28728150
品番
DWST83408-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
TOUGHSYSTEM BOX内での効率収納に最適なトレーです。
他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
470×310×115
用途
ボックス内の効率収納に最適です。
仕様
Tough SYSTEMシリーズ
トラスコ品番
417-4141
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.9
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
470×310×115