アンパンマン ダイカット水筒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28745606 品番 KK-318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アンパンマンと一緒にお出かけ!お子様が喜ぶかわいい水筒です。ワンタッチでらくらくオープン!ストローが付いているので、こぼさず飲みやすいです。スポーツドリンクを入れても安心なプラスチック製です。BPAフリーのプラスチックなのでお子様にも安心してご使用できます。肩ひもつき。取りはずしができるので洗いやすいです。専用(別売り)の「替えストロー(4903320042247)」と「替えパッキン(4903320042230)」がございます。

タイプ保冷 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 材質ボトル・底・アダプター・グリップ・ボタン・フック・アジャスター:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、吸い口・ストロー・パッキン:シリコーンゴム、断熱材:発泡スチロール樹脂、ベルト(長さ調節可能):ポリプロピレン 寸法(mm)110×100×190H 容量(mL)400 質量(g)210
注意
※車の名や高温になる場所に放置したり、急激な温度変化を与えることはおやめください。水筒内の空気が膨張し、本体が変形する恐れがあります。※密封容器ではありませんので横にするとこぼれる恐れがあります。カバンの中などに入れて持ち運ぶ時はビニール袋などに入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする