パール金属
チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋(目皿付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28867224
品番
HB-6574
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
焦げつきにくく、保温力抜群の3層構造。蒸し玉子もできる目皿付。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
758
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)84
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
305×135×175