HB-6577 チーノ ふっ素加工IH対応アルミ製行平鍋 パール金属 28867258

チーノ ふっ素加工IH対応アルミ製行平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)16
内容量1個注文コード28867258品番HB-6577
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ふっ素加工で汚れがつきにくくお手入れもカンタン。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂質量(g)413サイズ(cm)16深さ(mm)(鍋)77表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×115×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする