パール金属
シンプル・ウェア アルミ行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
16
18
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868326
品番
HW-7027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木
質量(g)
340
サイズ(cm)
18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
340×90×200
注意
※ガス火専用