赤液棒状温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28925759 品番 -
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
松吉医科器械コード10-2270-05 目盛範囲0〜150℃ 1目盛(℃)1 全長(cm)30 温度計の種類赤液棒状温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする