赤液棒状温度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28925847 品番 -
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
松吉医科器械コード10-2270-02 目盛範囲-5〜105℃ 1目盛(℃)1 全長(cm)30 温度計の種類赤液棒状温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする