スーパーバスケット SB-465

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28950076 品番 SB-465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計)
徳用ビス箱が入るワイドスペース
積み降ろしに便利なサイド取手付
更に強度アップ!内側リブ設計
レジャー・日用品等多目的収納に便利
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×385×280 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×275×245 ブラウン 仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×280 外寸法・高さ(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)385 外寸法・間口(mm)465 有効内寸法・間口(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)265

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950058
2024-03-15
用途:
現場持ち込み道具入れ
山崎テクノ 様 (製造業)

とても使い勝手が良いです。
改善はなく、このままで良いと思います。

対象商品:
28950058
2023-11-03
用途:
農作物の収穫用
農・林・水産業

さいずは目げんとうで買ってしまい。少し大きく、そのせいで少し重い。少し小さいサイズがベターでした。

対象商品:
28950058
2022-11-12
用途:
機械工具入れ
教育・研究機関

チェンソー・サンダー・燃料等を入れてかなりの重量になるかと思いますが、大変丈夫に作られておりとても満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
28950058
2022-11-14
用途:
チエンソー・ディスクグラインダー等の工具入れ
教育・研究機関

チエンソー及びディスクグラインダー等を入れて持ち歩いても持ち手が外れることなく非常に丈夫に作って有ります。ここに燃料・替刃を入れてたまに森林の木の伐採に使用しております。大変助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
28950076
2022-12-13
用途:
マルシェ等イベント出店
製造業

全体の質感は非常に満足。ハンドルを使って積み重ねできるが、その代わり握り部分が分厚くなるため手の小さい私が長時間の持ち運ぶには不向き。(スーパーのカゴはハンドルが細い分、誰でも握りやすいと思われる)

対象商品:
28950076
2022-08-16
用途:
もはや最高のバスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼性、強度、スタッキング能力。素晴らしいカゴです。カラーもDIY、キャンプと色んなシーンに馴染むカラー。コレ以上の映えバスケットは他にないと思いますよ。

対象商品:
28950058
2022-06-17
用途:
ハウスクリーニング時
おそうじ本舗 笛吹店 様 (サービス業)

ハウスクリーニングの時に、洗剤や器材を入れるのに使用。たっぷり入るので、重宝しています。

対象商品:
28950058
2022-05-20
用途:
スーパーマーケット買い出し時のマイバスケット
YAM 様

期待通りで非常に丈夫!さすがリングスター製。週いちどのスーパー買い出しで牛乳パック何本入れてもOK。安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする