画像準備中

HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29083384 品番6N6E6AA#ABJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター。

規格2K/FHD(Full-HD) コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1) 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする