RS15 スプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 注文コード29085904 品番RS15-1B24T【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥4,990979
この商品は歯数など27種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)2 チェーンNo.RS15 軸穴種別下穴タイプ 歯数24 軸穴径(Φmm)〜20 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様歯先硬化なし 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)4.7625 タイプ標準品 ピッチ径(Dp)(Φmm)36.49 外径(Do)(Φmm)39 ローラ径(Φmm)2.48 ハブ長さL(mm)16 ハブ径DH(mm)30 下穴径d(Φmm)8 概略質量(g)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48242984
2019-11-14
用途:
機械に装着
株式会社リュウエイ 様 (製造業)

客先指定だったので購入したが、他社製品と比較しても価格設定が間違ってると思うくらい高かった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする