カンダ[厨房用品]
アルミ寸胴鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(L)
164
20
27
35
45
57
70
85
100
164
サイズ(cm)
60
30
33
36
39
42
45
48
51
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29107829
品番
60cm(164.0L)
参考基準価格(税別)
¥123,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
60
容量(L)
164
板厚(mm)
3.8
内径×深さ(mm)
600×600