曜日別特売
30cm(15.0L) アルミ半寸胴鍋 カンダ[厨房用品] 29109904

アルミ半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
容量(L)15
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード29109904品番30cm(15.0L)
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。

材質アルミニウムサイズ(cm)30容量(L)15板厚(mm)2.8内径×深さ(mm)300×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする