カンダ
アルミ外輪鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
5
1.7
2.5
3.6
5
6.8
9.5
12
15
20
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29109999
品番
27cm(5.0L)
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
27
容量(L)
5
板厚(mm)
2.7
内径×深さ(mm)
270×90