カンダ[厨房用品]
アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
15
18
21
24
27
30
容量(L)
2.8
1.6
2.8
4
6.2
8.6
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110078
品番
18cm(2.8L)
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.8
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
180×110