曜日別特売
27cm用 木蓋 カンダ[厨房用品] 29110464

木蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27用
内容量1個注文コード29110464品番27cm用
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質サワラサイズ(cm)27用外径(Φmm)270板厚(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする