曜日別特売
18cm カンクマ18-0雪平鍋(共柄ハンドル) カンダ[厨房用品] 29146094

カンクマ18-0雪平鍋(共柄ハンドル)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード29146094品番18cm
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

対面側に目盛を付けたので計量しやすい。

材質18-0ステンレスサイズ(cm)18外径×高さH(Φmm×mm)180×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29146103
2024-02-17
用途: 調理用
その他業種

商品的には問題ないが大きさを間違えて購入、購入時にサイズの確認をきちんとすべきであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする