曜日別特売
A23 Vベルト A形 スタンダード モノタロウ 29873463

モノタロウ

Vベルト A形 スタンダード

(166件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)584
584
609
635
660
685
711
736
762
787
812
838
863
889
914
939
965
990
1016
1041
1066
1092
1117
1143
1168
1193
1219
1244
1270
1295
1320
1346
1371
1397
1422
1447
1473
1498
1524
1549
1574
1625
1651
1676
1701
1727
1600
1752
1778
1803
1828
1854
1879
1905
1930
1955
1981
2006
2032
2057
2082
2133
2159
2184
2209
2235
内容量1本注文コード29873463品番A23
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。

用途伝導用ベルトに。ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8有効ピッチ周長さ(mm)584種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3呼び番号23インチ
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:166
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29873488
2026-01-07
用途: タイヤチェンジャー
有限会社 辰巳総業自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチェンジャーの回転話モータープーリーに使用しました。
とても安価で大変助かりました。

2026-01-23
用途: 修理

修理交換のため以前装着していたものと同じサイズを購入したのですが妙にきついです、これ以上調整も効かないので再購入するしかないようです。

2025-09-04
用途: 泥漿タンクの攪拌機にて使用
製造業

過去は町の工具店より購入していましたが、当職が関与してからはモノタロウさんの利用を始めました。コスパが良く、納品もタイムリーで助かっています。

2025-12-09
用途: 工作機械

オリジナル商品なのでどうかなと思ったが全く問題ありません

2025-12-16
用途: エアーコンプレッサー
ボディーショップ吉原板金自動車・二輪車・自転車関連業

材質も良く、価格も安くて取り付け時にも安心して取り付けができました、良い商品だと思います。

2025-05-22
用途: 洗濯乾燥機のドラムベルトに使用
その他業種

適合品でないため取り付けに加工しなければならなかったが、何とか再生出来て助かりました。

1が参考にしています
2025-11-05
用途: マット洗い機のベルト交換
運輸・通信業

耐久性はまだわかりませんが、コスパが良いので満足です

2025-06-10
用途: 機器のメンテナンス

値段も安いし、精密さや馬力の必要ない箇所のはこれで十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする