26cm TKG IHセレクト 2層クラッド鍋用 ガラス蓋 TKG 29931152

TKG IHセレクト 2層クラッド鍋用 ガラス蓋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26用
内容量1個注文コード29931152品番26cm
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(cm)26用適合26cm用TKG品番9-0017-0806TKG品番(2017)6-0017-0806
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29931143
2021-05-14
用途: turk26cmのフライパン用の蓋として購入

お品が届き、高級感のあるしっかりした作りに大変満足でした。
が...私は今回turk26cmフライパンの蓋として購入しました。
turkのフライパンは手作りなので微妙に寸法に大小があるようで、私のフライパンは実際には直径25cmでした。
こちらのTKGの蓋は24cmを購入。
しかし、実際には...内径24cm、外径はプラス2cm弱あり
残念ながら、私のturkフライパンには合いませんでした。
22cmを購入し直す予定でおります。
外径の記載もあるとよかったです。なので、☆マイナス1
22cm購入後、またレビュー致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする