TKG
TKG IH2層クラッド 雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
24
16
18
21
24
容量(L)
3.3
1.2
1.5
2.1
3.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931317
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。
材質
本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス
容量(L)
3.3
サイズ(cm)
24
質量(kg)
1.04
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
240×90
底径(Φmm)
190
TKG品番
9-0041-0104
TKG品番(2017)
6-0048-0104