曜日別特売
16.5cm TKG IH2層クラッド 親子鍋 立柄 TKG 29931362

TKG IH2層クラッド 親子鍋 立柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)165×25
サイズ(cm)16.5
内容量1個注文コード29931362品番16.5cm
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。

材質本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス質量(g)400サイズ(cm)16.5板厚(mm)2.5内径×深さ(mm)165×25底径(Φmm)133TKG品番9-0045-0101TKG品番(2017)6-0045-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする