STAUB(ストウブ)
ストウブ ピギーココット 17cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931974
品番
40500-171
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(L)
1
質量(kg)
2.3
色
ブラック
サイズ(cm)
17
内径×深さ(mm)
170×100
TKG品番
9-0079-0901
TKG品番(2017)
6-0077-0801