エンジンオイル SN 0W-20

(364件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード30105294 品番0W-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

API規格のSNグレード・ILSAC規格のGF-5を取得しています。
強化された酸化防止剤、清浄力、および触媒防御特性のおかげで低温下での性能維持と燃費向上を実現します。

SAE0W-20 APISN ベースオイル高級合成潤滑油(グループ3)+PAO合成油 用途ガソリン専用 成分水素化重質パラフィン、1-デセン(ポリアルファオレフィン)、アルキル・ジチオリン酸亜鉛、添加剤混合物、粘度指数向上剤 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30105294 0W-20 45433047 - エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 1缶(20L) 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 364
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30105294
2025-12-14
用途:
オイル交換

オイルジョッキに、注ぎにくい。
スチール製のペール缶に戻すべき

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。なお、商品ページの注ぎ例画像の様に注ぎ口を上にして頂くとこぼれず注げますので是非お試しください。

2025-05-14
用途:
自動車オイル交換

品質には問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

対象商品:
30105294
2024-07-29
用途:
車のオイル交換時に普通に使用してます。
松栄自工 株式会社 様

工場の車両にほぼほぼ使用してます。何も問題なさそうなので何回か購入させてもらってます

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
家族の車3台のオイル交換に使用

安定した性能でエンジンにも優しく思え家族3台の車全てに使用しています。コスパも良く満足です。

対象商品:
30105294
2024-07-30
用途:
自家用車のオイル交換
不動産業

所有車の走行距離が多大でで、オイル交換が必須だったが、手元にオイルが有る事により、コスト削減で交換が可能となり、重宝してます。

対象商品:
30105294
2024-09-22
用途:
定期交換用エンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりこの缶のカラーリングがいい。目立つしガレージにもよく合う

対象商品:
30105294
2024-07-17
用途:
車のメンテナンス
大村工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プリウス30に使用しました。いつも4L缶を購入していたのでとても安く交換できました。とても満足してます

対象商品:
30105294
2024-06-04
用途:
自動車のエンジンオイル交換に使用
農・林・水産業

約6ヶ月間使用しましたが燃費等も以前と変わらず良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする