F725-CLSP-W CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー) 30153996

CLOSER(クローザー)プラス

(26件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズW/O 700×25C
白ライン
ETRTO規格25-622
内容量1本注文コード30153996品番F725-CLSP-W
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。

サイズW/O 700×25C白ライン材質(ビード)アラミド幅(mm)25質量(g)210タイプW/OパターンマイクロファイルケーシングBLXビード径622ETRTO規格25-622
注意
※チューブは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40482486
2023-10-25
用途: ロードバイク整備
f.g.美容室サービス業

エリート+よりも軽量で転がり抵抗が少なくガタガタ路面も振動が少なく感じました。後は耐久性ですかね。

対象商品 : 30153996
2022-11-20
用途: タイヤ交換

しっかりした定番のタイヤです
交換作業も楽です
じぶんにはすこし高級なタイヤ

対象商品 : 40482461
2021-10-04
用途: キャノンデール用
旭高珠算塾サービス業

自転車屋で購入するよりも格安で手に入り助かりました。アイボリーラインが黒フレームにとても合い気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40482443
2018-07-13
用途: タイヤ交換
向山サービス業

特に問題なし。青色が好きなのでチョイスしました。
摩耗が少なくなればモアベター。

対象商品 : 40482452
2018-07-02
用途: ロードバイク
農・林・水産業

パナレーサーだけあって非常に満足です。価格も安くコスパに優れています。

対象商品 : 30153978
2019-01-18
用途: 自転車
卸売・小売業

古いロードバイクに使用しました。全く問題ありません。

対象商品 : 40482434
2017-09-07
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

乗り心地は予想以上にバッチリで、たいへん満足しています。

対象商品 : 40482486
2016-12-12
用途: 通勤用

定番品として購入。軽くはないがパンクしにくいように思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする