3層鋼つる付寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30972655 品番M-8604
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼 容量(L)約6.9 サイズ(cm)23 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ235×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする