3/22より値下げ!現場を応援

 

SANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31131304 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198
材質本体/コポリエステル、リンクトップ/熱可塑性エラストマー、フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム、飲み口/ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム ベージュ 容量(mL)946 高さ(mm)286 質量(g)172 耐熱温度(℃)本体/60、フタユニット・飲み口ユニット/100 耐冷温度(℃)本体/-10、フタユニット・飲み口ユニット/-10 寸法縦(mm)82 寸法横(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする