曜日別特売
V630-13 切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249006

V630-13 切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249006
V630-13 切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249006

切替ボールバルブT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)13
内容量1個注文コード31249006品番V630-13
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)13呼び径(B)1/2形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする