曜日別特売
V640BPV-20 コア付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249085

V640BPV-20 コア付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249085
V640BPV-20 コア付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249085

コア付逆止付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード31249085品番V640BPV-20
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ形状ストレート接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする