曜日別特売
V65-20 メネジボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249313

V65-20 メネジボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249313
V65-20 メネジボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249313

メネジボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード31249313品番V65-20
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする