SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付逆止付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(B)
3/4×1/2
3/4×1/2
1/2×3/4
呼び径(A)
20×13
20×13
13×20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249426
品番
V667BV-13X20
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様
形状
ストレート
接続
G×R
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材