ブルートバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31269859 品番 2963-RED
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多目的に使える、多機能で耐久性に優れた高性能のバケツです。
一体成型による目盛付で、正確な計測が可能です。
広めにデザインされた水切りの良い注ぎ口で、耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製です。

容量(L)9.5 レッド トラスコ品番421-9112 材質高密度ポリエチレン 形状丸形 質量(g)500 外径×高さH(Φmm×mm)267×260 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする