ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31309758 品番999
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

電動工具など収納可能。
外側に小物工具、ビス類など細かく収納可能なパーテンション付き。
大きな区画にはフォームラバーがついています。
上段の収納部分には、3つの仕切りがあります。
シースルーのふたがついています。
12個のビットが収納できるビットホルダーが付いています。
11本のドリルが収納できるホルダー付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×350×145 質量(kg)1.1 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)350
注意
※工具類は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする