ヘビーデューティーツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31309767 品番HDP60
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

たっぷり収納タフボックス。
亜鉛メッキの金属ハンドル。
ロック機構付きで安心。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×470 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)400
注意
※工具類は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする