古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス用パーツ
両サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
31326995
品番
PFS-54D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
色
グレー
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
64.5
寸法B(mm)
113.5
寸法C(mm)
99
寸法W(mm)
26
適合サイズ
PFS-54