B3B-PH-K-S PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造) 31364909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード31364909 品番B3B-PH-K-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。

用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25〜85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)100 寸法A(mm)4.0 定格電流(A)2 寸法B(mm)7.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30〜24 耐電圧(V)AC800/1分間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60960978
2021-06-18
用途:
基板に乗せるのに
有限会社ファクト 様 (製造業)

ハンダ上がりが良くて良い製品です。
供給(納期)が不安定なのが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする