曜日別特売
YPS-18 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444370

 

YPS-18 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444370
YPS-18 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444370
YPS-18 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444370
YPS-18 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444370

ステンレス雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
満水容量(L)約2.0
内容量1個注文コード31444370品番YPS-18
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。
容量たっぷりの深型設計。
両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。
計量に便利な目盛付。
手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。
リング付きだから、フック掛けの収納が可能。
ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。

材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木質量(g)約450寸法(cm)18満水容量(L)約2.0深さ(cm)約8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする