※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リファインアウトレットE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31821914 品番DZM500KH
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。

仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用 材質鋼板製 長さ(mm)126 幅(mm)75 オフィスグレー 高さ(mm)55 タイプフルカラー取付枠付 種類リファインアウトレットE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする