※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リファインアウトレットE 電話用2個口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31821939 品番DZM502KH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。

仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用 種別電話用2コ口 材質鋼板製 長さ(mm)126 幅(mm)75 オフィスグレー 高さ(mm)55 タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心 種類リファインアウトレットE 定格モジュラジャック6極4心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする