※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
(3)AC110
注文コード
32586532
品番
CCVS21-3G-U2
参考基準価格(税別)
¥38,280
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
電磁弁定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
【電磁弁】(G)グロメット
追記号
(U2)ユニットCC100/CC160用
電磁弁定格電圧(V)
(3)AC110
バルブユニットの大きさ
(S)小流量形
制御弁
(2)絞り弁
複合弁
(1)ストップ弁+スキップ弁
CADデータダウンロード